Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21963 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=140mm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285553
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21963
EAN/GTIN:
     4056929219630
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 21963 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=140mm Schwarz, Orange

Nutzbar als Standspinne für Einbeinstative und als BodenstativHochwertige, exklusiv verarbeitet und sehr stabile Ausführung ausEdelstahl und Aluminium, mit gummierten FüßenHohe Traglast von 18 kg bei nur 14 cm Höhe, Packmaß nur 25,5 cmSehr stabiler Stand durch extra große Standfläche mit Ø 50 cm, LängeAusleger / Beine 23 cmKugelkopf mit Neigungswinkelverstellung und Friktionseinstellung,stabile Arretierung für senkrechte AusrichtungGewindeanschluß 3/8 und 1/4 ZollIdeal für schnelles Setup kleinerer Rigs für z.B. YouTuber oder auch360°-Aufnahmen und überall, wo es schnell gehen muss

Herstellerfarbe: Schwarz + Orange
Belastbar bis: 18 kg
Gewicht: 690 g
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Länge (Tiefe): 245 mm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 140 mm
Breite: 70 mm
Arbeitshöhe (min.): 140 mm
Material: Aluminium + Edelstahl + Gummi
Farbe: schwarz
Höhe: 70 mm
Hersteller-Nr.: 21963
EAN: 4056929219630

Lieferumfang:

1x Walimex pro Bodenstativ Ground Rocker GR230 1x Gewindeadapter 3/8 auf 1/4 Zoll 1x Werkzeug

Weitere Suchbegriffe: N/A, Walimex Pro, 21963, A0-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
141
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 81,58*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 144,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.