Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22046 Aufnahmelampe 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285560
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22046
EAN/GTIN:
     4056929220469
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Walimex Pro 22046 Aufnahmelampe 30W

Leistungsstarke und sehr einfach nutzbare LED Dauerlicht Leuchte Dank starken 30 W Leistung liefert Ihnen dieses LED Dauerlicht sehr helle 3.300 Lumen Tageslicht mit 5.600 Kelvin Farbtemperatur. Die Helligkeit ist stufenlos dimmbar und die LED Leuchte kann sehr bequem sowohl freihändig wie auch auf einem Lampenstativ genutzt werden. Die Walimex pro LED Strip Light Slim 300 Daylight Leuchte ist eine ideale und günstige Ergänzung für eine zusätzliche Beleuchtung im Studio. Große Leuchtstärke, hochwertiges, weiches Tageslicht Beim Strip Light Slim 300 Daylight Leuchtstab kommen 60 sehr leistungsstarke und langlebige SMD-Foto-Video-LED´s zum Einsatz. Diese sorgen dank 30 Watt Maximalleistung und 3.300 Lumen bei Bedarf für eine besonders große Leuchtstärke bei diesem schmalen Strip Light. Dank des hohen Farbwiedergabeindex (CRI) von =90 Ra und einer Farbtemperatur von 5.600 Kelvin erhalten Sie Tageslicht von hoher Qualität und können Ihre Ergebnisse sofort realistisch beurteilen. Der verbaute Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges Licht, das nicht blendet und flimmerfrei ist. Aluminiumgehäuse mit sehr angenehmer Bedienung Das Strip Light Slim 300 Daylight wiegt trotz seiner starken Leuchtkraft und der großen Leuchtfläche von 61 x 5 cm nur 500 Gramm (ohne Netzteil) und liegt dank des ergonomischen Handgriffs mit Moosgummi Ummantelung sehr angenehm in der Hand. Durch das extralange 5,3 m Anschlusskabel haben Sie beim Einsatz im Studio jederzeit genug Bewegungsfreiheit. Ideal als handgeführtes Dauerlicht Das Strip Light Slim 300 eignet sich perfekt als handgeführte Leuchte für eine gelungene Ausleuchtung bei Foto- und Videoaufnahmen. Die 500 g leichte Leuchte liegt angenehm in der Hand und der mit Moosgummi ausgestattete Handgriff verfügt über eine Neigungsverstellung. So kann der Fotograf oder Videograf einfach mit einer Hand seine Kamera halten und bedienen, während er mit der anderen das Motiv ausleuchtet. Das macht das Strip Light Slim 300 zu einem perfekten Werkzeug für alle, die mit Ihrer Kamera fotografieren oder filmen. Auch für die Setzung von Lichtkanten ist dieses Slim Light das ideale Werkzeug. Einfachste Montage auf Lampenstativ oder an Haken hängend Diese LED Leuchte von Walimex pro ist auch sehr gut auf einem Lampenstativ einsetzbar. Durch den 5/8 Zoll (16mm Zapfen) Spigot Anschluss ist die Leuchte in Sekunden montiert und einsatzbereit. Durch die Neigungsverstellung am Handgriff kann das Licht hierbei exakt ausgerichtet werden. Als besonderes Feature gibt es zusätzlich einen bei Bedarf montierbaren Haken an der Oberseite der Leuchte. Mit diesem Haken können Sie die Leuchte sehr einfach und bequem einfach an eine beliebige Befestigung hängen. Ideale für viele Anwendungen Portraitfotografie, Produktfotografie, Videoaufnahmen, Ideal als Lichtquelle für Aufnahmetische Die Vorteile der Strip Light Slim 300 Daylight: Leistungsfähige und günstige Tageslicht LED Leuchte 30 W Leistung für helle 3.300 LM mit 5.600 K Hohe Lichtqualität, stufenlose Helligkeitsverstellung Leichtes Aluminiumgehäuse mit sehr einfacher Bedienung Moosgummibeschichtete Handgriff mit Neigungswinkel Verstellung Komfortabler Einsatz freihändig, auf Stativ oder am Haken hängend

Leistungsstarker LED Leuchtstab, Strip Light mit Aluminiumgehäuse 30 W Leistung für 3.300 Lumen Leuchtstärke Helligkeit stufenlos dimmbar, weiches Licht durch Front Diffusor Farbtemperatur 5.600 K, CRI =90 Ra, blend- und flimmerfrei Leuchtfläche: 61 x 5 cm, Gesamtlänge inkl. Handgriff 84 cm Einfachste Bedienung, komfortable Nutzung Freihand oder auf einem Lampenstativ Handgriff mit Neigungswinkelverstellung und Moosgummi Ummantelung Ideal als Beleuchtung bei Foto- und Videoaufnahmen, Produkt- und Portraitaufnahmen

Energieeffizienzklasse: n.rel
Leuchtmittel-Typ: SMD LED
Produkt-Art: Aufnahmelampe
Höhe: 48 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Länge (Tiefe): 840 mm
Leistung (Details): 30 W
Breite: 55 mm
Anzahl Leuchtmittel: 60
Lichtfarbe (Kelvin): 5600 K
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Aufnahmelampe
Lichtstrom pro Lichtquelle: 3300 lm
Hersteller-Nr.: 22046
EAN: 4056929220469
Modell: 22046
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller: Walimex Pro
835 g

Lieferumfang:

1x Walimex pro LED Strip Light Slim 300 Daylight Leuchte mit Handgriff 1x Netzteil mit Kabel 5,3m 1x Haken 1x Anleitung Deutsch/Englisch

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22046, A0-20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 29,03*
€ 39,82*
3 Tage
570
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 66,66*
€ 3,50*
ab € 53,09*
€ 71,07*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 128,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.