Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21468 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285566
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21468
EAN/GTIN:
     4056929214680
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Mantona 21468 Schnellwechselplatte

Arca-Swiss kompatibel Diese Schnellwechselplatte ist passend für alle Stativköpfe wie Kugelköpfe, Slider oder Neiger mit einem Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselsystem. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und wird per CNC Technologie gefräst und anschließend schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine extrem kratzfeste Oberfläche. Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Diese Schnellwechselplatte ist serienmäßig bei den mantona Fortress 40 S1-4015AF und Fortress 46 S1-4625AF Kugelköpfen verbaut und erlaubt durch Ihre Länge von 60 mm und die deutlich größere Breite von 44 mm (im Vergleich zu 38 mm bei Standard Arca-Swiss kompatiblen Platten) die besonders präzise Befestigung von außergewöhnlich schwerem und voluminösem Equipment.. Die Platte ist kompatibel mit sämtlichen mantona Fotostativen und Stativköpfen wie auch mit den Modellen aller anderen führenden Hersteller. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Features: Voll Arca-Swiss kompatibel und hochpräzise gefertigt Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, CNC gefräst und schwarz eloxiert Länge: 60 mm Breite: 44 mm Höhe: 11 mm Gewicht: 41 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Gummierung und Fallsicherungsstifte Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet

Hochwertige Schnellwechselplatte, Arca-Swiss kompatibel, Passend für mantona Fortress Kugelkopf Serie und andere Arca-Swiss Kugelköpfe Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung und Fallsicherung Abmessungen: 60 x 44 x 11 mm, Gewicht: 43 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring

Lieferumfang:

1x mantona Fortress ASF-60-1S Schnellwechselplatte inkl. Kamerabefestigungsschraube

Weitere Suchbegriffe: N/A, Mantona, 21468, A0-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
206
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,89*
€ 3,50*
ab € 19,88*
€ 27,21*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 24,48*
€ 33,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.