Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22007 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=550 - 1460mm Schwarz inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285577
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22007
EAN/GTIN:
     4056929220070
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 22007 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=550 - 1460mm Schwarz inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaage

Vielseitiges und kompaktes Einsteigerstativ Das Walimex pro WT-3530 Basic-Stativ ist ein sehr leichtes und vielseitiges Einsteiger Stativ für Foto- und Videoaufnahmen. Es bietet eine maximale Arbeitshöhe von 146cm und einen 3D-Neiger als Stativkopf. Es bietet zu einem sehr attraktiven Preis viele praktische Ausstattungsfeatures und eine erstaunliche Standfestigkeit. Das Stativ ist ideal für Foto- und Filmaufnahmen mit leichten bis mittelschweren Kameras. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Smartphone Halters ist es optimal vorbereitet auch für den Einsatz mit einem Handy. 3D-Neiger mit Wasserwaage und LibelleDas Walimex pro WT-3530 Stativ ist mit einem 3D-Neiger ausgestattet, der über eine Wasserwaage am Kopf und eine Libelle an der Stativschulter eine exakte Ausrichtung des Statives erlaubt. Der Neiger ist belastbar bis 3 kg und Ihr Equipment kann einfach und schnell per Schnellwechselplatte mit einem 1/4 Zoll Anschluß montiert werden. Die Schnellwechselplatte ist mit 65x52 mm sehr großzügig ausgeführt und dank einem praktischen Arretierhebel in sekundenschnelle gelöst oder befestigt. Sehr nützlich in der Praxis und sicher keine Selbstverständlichkeit bei Einsteiger Stativen - zusätzliche Schnellwechselplatten für das WT-3530 können separat erworben werden (Walimex Nr. 15129 (65mm) und 13824 (75mm)). Der 3D-Videoneiger bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kamera um 360 Grad zu schwenken und für Hochformataufnahmen um 90° zu kippen. Auch Schwenks auf der vertikalen Ebene sind durch den weiten Neigungsbereich von -90° bis +75° (nach vorn und hinten) sehr kontrolliert und verwacklungsfrei möglich. Einzeln bedienbare Fixierschrauben sichern hierbei Ihr Equipment in der gewünschten Winkeleinstellung. Das Walimex pro WT-3530 ist somit ideal geeignet für leichtere Spiegelreflexkameras, spiegellose DSLM und Systemkameras oder auch Digitalkameras. Große max. Arbeitshöhe und erstaunliche StandfestigkeitTrotz der soliden Bauweise und der vielen Featues dieses Einsteiger-Statives wiegt das Walimex pro WT-3530 nur 1070 Gramm inkl. Stativkopf und bietet ein minimales Packmaß von 56cm. Das WT-3530 verfügt über eine maximale Arbeitshöhe von 146cm inkl. 3-Wege Neiger (minimale Arbeitshöhe 56cm). Durch die integrierte Kurbel in der Stativschulter können Sie die Höhe gemäß Ihren Anforderungen stufenlos verstellen und per Fixierschraube zuverlässig arretieren. Die 3 Stativbeine aus Aluminium sind eloxiert und sehr solide konzipiert. Sie sind maximal 22mm breit und 17mm tief und verfügen über Klemm-Schnellverschlüsse. Eine Mittelspinne sorgt für weitere Stabilität und ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Beinwinkel. Großzügig dimensionierte Gummifüsse sorgen für sicheren Stand und ein Lasthaken gibt optional zusätzlichen Halt. Ein Tragegriff an der Stativschulter ermöglicht eine einfache und bequeme Handhabung des Statives. Eine Transport- und Aufbewahrungstasche sowie ein Smartphone Halter ist bereits im Lieferumfang enthalten. Features: - Extrem leichtes und vielseitiges Einsteiger Stativ - Arbeitshöhe 56 bis 146cm, max. Belastbarkeit 3kg - Gewicht nur 1070 Gramm inkl. Neiger - 3D-Neiger inkl. 65mm Schnellwechselplatte - Handgriff, Mittelspinne und Lasthaken - Wasserwaage und Libelle - Smartphone Halter und Tragetasche serienmässig

Sehr leichtes Aluminium-Stativ mit integriertem 3D-Neiger, Farbe:schwarzInkl. 3D-Videoneiger, für Foto- und VideoaufnahmenArbeitshöhe 56 bis 146 cm, max. Belastbarkeit: 3 kgGewicht nur 1070 GrammSicherer Stand durch stabile Aluminium Stativbeine mit Mittelsäule undLasthakenExakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises FeinschnittgewindeKomfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll AnschlussgewindeEine Wasserwaage am Stativkopf, eine Libelle am StativsternInkl. praktischer Transporttasche und Handy Halter

Lieferumfang:

1x Walimex pro WT-3530 Basic-Stativ schwarz1x Aufbewahrungs- und Transporttasche, schwarz1x Smartphone Halter 1x Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22007
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
776
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 28,19*
€ 3,50*
ab € 24,68*
€ 34,14*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 42,53*
€ 57,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.