| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910285660 Herst.-Nr.: 10164-AA EAN/GTIN: 3488970062186 |
| |
|
| | |
| CRC 10154-AA MARKER PAINT Markierungsfarbe Gelb (matt) 500ml Hohe Deckkraft Schnelle Trocknung Leucht-Sprühfarben für temporäre Boden-Markierungsarbeiten auch bei kalter oder feuchter Witterung. Gute Haftung. Ideal für Markierungen am Bau oder bei Vermessungsarbeiten. Vielseitig einsetzbar. Hohe Farbqualität. Breite Farbpalette. Schnell und sicher. Spezielles 360º-Ventil zum Sprühen in jeder Dosenposition, auch schräg, nach oben oder unten. Integrierte Spezial-Schutzkappe, die nicht verloren gehen kann.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Signierfarbe, bodenmarkierungsfarbe gelb 500 ml, signierfarbe, signierfarbe gelb, 5412386031007, 5412386060663, CRC, 10154-AA, Marker Paint, markierfarbe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 5,85* | € 7,85* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,73* | € 8,93* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,70* | € 15,43* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,02* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 34,04* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|