Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23295 1 Bohrkrone 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910288681
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23295 1
EAN/GTIN:
     4010159232951
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Heller 23295 1 Bohrkrone 25mm 1St.

Exakter Rundlauf für präzise Bohrungen · Ideal zum Einlassen von Steckdosen oder Einbauleuchten in Mauerwerk und Beton · Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde · Verschleißarme Hartmetallzähne positionsgenau eingepasst.

Kategorie: Bohrkrone
Bohrloch-Ø: 25 mm
Arbeitslänge: 50 mm
Höhe: 25 mm
Breite: 25 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Max. Schnitt-Tiefe: 50 mm
Produkt-Art: Bohrkrone
Hersteller-Nr.: 232951
EAN: 4010159232951
Schnitt-Tiefe max.: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrkrone, hammerbohrkrone, 4010159232951, Heller, 23295 1, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 34,03*
€ 45,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,42*
€ 54,32*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 74,42*
€ 93,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12078
ab € 41,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.