Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba 603615 Unterbodenschutz 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba
Caramba
Artikel-Nr.:
     1039H-940910290764
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     603615
EAN/GTIN:
     4009076036155
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz
Caramba 603615 Unterbodenschutz 500ml

Vollkonservierung auf Kautschuk-Kunststoffbasis. Unterbodenschutz lässt sich nebelfrei versprühen. Kein Abtropfen. Schnelltrocknend. Bei +20 °C nach ca. 8 Stunden überlackierbar.

Dauerelastischer Schutz · Gegen Korrosion und Steinschlag · Schwarz und überlackierbar.

Inhalt: 500 ml
Produkt-Art: Unterbodenschutz
Kategorie: Unterbodenschutz
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 603615
EAN: 4009076036155

Weitere Suchbegriffe: 4009076036155, Caramba, 603615, car care, Autopflege, Lackpflege, A0-28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 42,92* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.