Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26837 0 Hartmetall Hammerbohrer 4mm Gesamtlänge 110mm Schaft-Einstecksystem 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292325
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26837 0
EAN/GTIN:
     4010159268370
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
Heller 26837 0 Hartmetall Hammerbohrer 4mm Gesamtlänge 110mm Schaft-Einstecksystem 1St.

Für alle Beton- und Steinanwendungen · Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign · Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Kategorie: Hammerbohrer
Bohrloch-Ø: 4 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Mauerwerk + Stein + Beton
Arbeitslänge: 50 mm
Gesamtlänge: 110 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Gewicht: 35 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hammerbohrer
Länge (Tiefe): 110 mm
Breite: 4 mm
Höhe: 4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Hersteller-Nr.: 268370
EAN: 4010159268370

Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, N/A, 4010159268370, Heller, 26837 0, Gesteinsbohrer, Steinbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,03*
€ 3,42*
Lager 1039
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,46*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
31015
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.