Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19092 3 Aufnahmeschaft für Lochsäge 152mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292781
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19092 3
EAN/GTIN:
     4010159190923
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Heller 19092 3 Aufnahmeschaft für Lochsäge 152mm 1St.

Kategorie: Aufnahmeschaft für Lochsäge
Bohrloch-Ø: 152 mm
Arbeitslänge: 32 mm
Aufnahme: Dreikantschaft
Höhe: 152 mm
Breite: 152 mm
Bohrungs-Ø: 152 mm
Länge (Tiefe): 66 mm
Produkt-Art: Aufnahmeschaft für Lochsäge
Arbeitslänge: 32 mm
Hersteller-Nr.: 190923
EAN: 4010159190923

Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer lochsäge, führungsbohrer, lochsägen aufnahmeschaft heller, 4010159190923, Heller, 19092 3, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,69*
€ 15,40*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 21,00*
€ 29,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19094 7
ab € 12,13*
Ähnlich
Heller
25958 3
ab € 6,67*
Ähnlich
Heller
50103 3
ab € 9,70*
Ähnlich
Heller
19093 0
ab € 8,08*
Ähnlich
Heller
18952
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.