| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910387168 Herst.-Nr.: 145951 EAN/GTIN: 4053199262366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 145951 Linsenschrauben M5 70mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 20 DIN7985 4.8 -H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 70 -H 200x Linsenschrauben DIN 7985. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5x70, din 7985, din 7985 m5, TOOLCRAFT, 145951 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |