Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
TOOLCRAFT 148100 Linsenschrauben M6 10mm Innensechskant Stahl 500St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910393974
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
148100
EAN/GTIN:
4053199280513
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
TOOLCRAFT 148100 Linsenschrauben M6 10mm Innensechskant Stahl 500St.
ISO 7380 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 10
500x Flachkopfschrauben ISO 7380.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
linsenkopfschraube m6x10 innensechskant
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m 6
,
TOOLCRAFT
,
148100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,27*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,80*
€ 97,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,58*
€ 95,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,05*
€ 91,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,06*
€ 89,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,27*
€ 75,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen