| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910403103 Herst.-Nr.: 135076 EAN/GTIN: 4053199192618 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 135076 Sicherungsmuttern M20 DIN 980 Stahl galvanisch verzinkt 50St. DIN980 10 Form V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 20 x 1,5 50x Sechskantmuttern DIN 980. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, m20 din980 10, din 6925, din 6925-10, TOOLCRAFT, 135076, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |