Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SC1250-3X Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edsyn
Edsyn
Artikel-Nr.:
     1039H-940910441258
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SC1250-3X
EAN/GTIN:
     4053199955336
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Edsyn SC1250-3X Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule 250g

mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, die NO-CLEAN-Lösung, mit NO-CLEAN - Flußmittel, keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten mehr notwendig
halogenfrei - dadurch hohe Zuverlässigkeit der Lötstellen
eine Reinigung der Leiterplatten ist nicht mehr erforderlich
ideal für den Einsatz in der SMD-Technologie
Kupferanteil sorgt für eine einfachere Verarbeitung bei Kupferpads auf der Leiterplatte
doppelter Flußmittelanteil hilft auch bei dicken Oxidschichten und massiven Verschmutzungen, überlagerten Bauteilen
kurze Benetzungszeit
Schmelzpunkt:
Solidus: 227°C
Liquidus: 227°C

250g Spule
mit einem Durchmesser
von 1,0mm

Umweltfreundlicher Lötdraht mit Kupfer und doppeltem Flußmittelanteil

Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, N/A, Edsyn, SC1250-3X, Elektrolot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,26*
€ 68,67*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 52,41*
€ 68,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.