Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SW021/3,0/15C Entlötlitze Länge 15m Breite 3.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edsyn
Edsyn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910441268
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW021/3,0/15C
EAN/GTIN:
     4053199955329
Suchbegriffe:
Entlötlitze
edsyn entlötlitze
entlötlitze
entlötlitze 3mm
Edsyn SW021/3,0/15C Entlötlitze Länge 15m Breite 3.0mm

flußmittelgetränkt
feinere Entlötlitze
hochwertiges Kupfer mit spezieller bleifreier Legierung
keine Reinigung nach dem Entlöten mehr notwendig
NO-CLEAN - Flußmittel
halogenfrei
Spulen mit antistatischem Material behandelt
ESD-gerechtes Arbeiten möglich
große Auswahl an verschiedenen Breiten und Längen ermöglicht ein großes Anwendungsgebiet in der industriellen Praxis

15m Spule mit Spezial-Entlötlitze
in einer Breite von 3,0mm

Vereinfachtes, bleifreies
Entlöten mit spezieller
Entlötlitze


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: N/A, Edsyn, SW021/3, 0/15C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 43,58*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 50,17*
€ 66,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.