| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910441320 Herst.-Nr.: SW021/2,0/30C EAN/GTIN: 4053199955381 |
| |
|
| | |
| Edsyn SW021/2,0/30C Entlötlitze Länge 30m Breite 2.0mm flußmittelgetränkt feinere Entlötlitze hochwertiges Kupfer mit spezieller bleifreier Legierung keine Reinigung nach dem Entlöten mehr notwendig NO-CLEAN - Flußmittel halogenfrei Spulen mit antistatischem Material behandelt ESD-gerechtes Arbeiten möglich große Auswahl an verschiedenen Breiten und Längen ermöglicht ein großes Anwendungsgebiet in der industriellen Praxis 30m Spule mit Spezial-Entlötlitze in einer Breite von 2,0mmVereinfachtes, bleifreies Entlöten mit spezieller Entlötlitze
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Edsyn, SW021/2, 0/30C |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,67* | € 33,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,76* | € 70,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|