Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
TOOLCRAFT Splinte 20mm Stahl galvanisch verzinkt 250St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910442005
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
104704
EAN/GTIN:
4053199012039
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT Splinte 20mm Stahl galvanisch verzinkt 250St.
DIN94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 5 x 20
250x Splinte DIN 94.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Werkstatt
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
din 94 stahl
,
din 94
,
splint din 94 1,5 mm x 20 mm
,
TOOLCRAFT
,
104704
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,91*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,55*
€ 44,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,51*
€ 44,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen