Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CT 2500-3P1 CT 2500-3P1 Scherstab-Messzelle CT-P1/CT-P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter
Sauter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910442227
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CT 2500-3P1
EAN/GTIN:
     4045761221604
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
kraftmesszelle sauter
Sauter CT 2500-3P1 CT 2500-3P1 Scherstab-Messzelle CT-P1/CT-P2

Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
CE- und RoHS-konform
Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
Vernickelter Stahl
Anwendungsgebiet: Massen- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
4-Leiter-Anschluss
Nennkennwert: 3 mV/V
Hinweis: EX-Ausführung, 6-Leiter Anschluss und Genauigkeitsklasse C4 oder C5 auf Anfrage

Messzellen aus rostfreiem Stahl

Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 4045761221604, Sauter, CT 2500-3P1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 134,16*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 95,48*
€ 134,19*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 245,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.