Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Charla G90352/05 LED-Panel EEK: F (A - G) 36W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant
Brilliant
Artikel-Nr.:
     1039H-94091045570418
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G90352/05
EAN/GTIN:
     4004353314681
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Charla G90352/05 LED-Panel EEK: F (A - G) 36W Warmweiß Weiß

Warm-Weiße LED

Die Optik ist simpel gehalten, jedoch sind die Einsatzbereiche des Aufbaupaneels Charla vielseitig. Ob in Arbeits- oder Wohnräumen, Charla glänzt überall dort wo viel Licht bei gleichzeitiger hoher Energieeffizienz gefragt ist. Das flächige Licht sorgt für eine ebenmäßige Raumausleuchtung. Durch den Acryldiffusor ist das Licht zugleich blendfrei.LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Das Aufbaupaneel strahlt wohnliches, warmweißes Licht in den Raum hinein und verleiht diesem ein gemütliches Flair. Mit 3600 Lumen ist das 1-flammige Aufbaupaneel hell genug um mittelgroße Räume alleine ausleuchten zu können. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

  • Energieeffizienzklasse: n.rel
  • Kategorie: LED-Panel
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Bauform: Quadratisch
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel-Typ: LED
  • Sockel: LED fest eingebaut
  • Leistung je Leuchtmittel: 36 W
  • Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
  • Leuchtfarbe: Warmweiß
  • Lichtstrom pro Lichtquelle: 3600 lm
  • Lichtstrom Gesamt: 3600 lm
  • Schutzglas: satiniert
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Material: Metall + Kunststoff
  • Breite: 60 cm
  • Höhe: 5.3 cm
  • Leuchtmittel enthalten: Ja
  • Produkt-Art: LED-Panel
  • Länge (Tiefe): 60 cm
  • Leistung (Details): 36 W
  • Hersteller-Nr.: G90352/05
  • EAN: 4004353314681
  • Hersteller: Brilliant
  • Modell: G90352/05 (Charla)

Lieferumfang:

LED-Panel · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 55,20*
€ 72,91*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 176,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.