Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako 21100905 Hutschienen Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     1039H-940910459600
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
universal dimmer eltako
dimmer
eltako dimmer
Eltako 21100905 Hutschienen Dimmer

Universal-Dimmschalter mit automatischer Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Mindesthelligkeit, Maximalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. 1 Teilungseinheit. Universal-Dimmschalter für Lampen bis 400W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Dimmbare Energiesparlampen und dimmbare 230V-LED-Lampen zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik. Bis zu 3600W mit Leistungs­zusätzen an den Anschlüssen X1 und X2. Die Steuereingänge sind von der Versorgungs- und Schalt­spannung galvanisch getrennt. Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet. Ab 110V Steuerspannung Glimmlampenstrom 5mA (nicht bei RTD). Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung. Die Funktionen und Zeiten werden gemäß Bedienungsanleitung mit den Tasten MODE und SET eingegeben und auf dem LC-Display angezeigt. Eine Tastensperre ist möglich.

Betriebsspannung 230 V
Anschlussleistung (max.) 400 W

Weitere Suchbegriffe: 4010312109489, Eltako, 21100905, EUD12D-UC, Dimmrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.