Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 913
>
Artikel
TOOLCRAFT 117515 Gewindestift M8 20mm Stahl 200St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910463417
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
117515
EAN/GTIN:
4053199100248
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT 117515 Gewindestift M8 20mm Stahl 200St.
DIN913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 20
200x Gewindestifte DIN 913.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4026
,
ISO 4026
,
Madenschraube DIN 913
,
din 913 45 h m8x20
,
din 913
,
din 913 45h
,
N/A
,
TOOLCRAFT
,
117515
,
gewindestifte
,
gewindestift
,
madenschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,13*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,20065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,09*
€ 64,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,69*
€ 57,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,13*
€ 47,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen