Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 913
>
Artikel
TOOLCRAFT 117600 Gewindestift M20 20mm Stahl 100St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910463773
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
117600
EAN/GTIN:
4053199100910
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT 117600 Gewindestift M20 20mm Stahl 100St.
DIN913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 20
100x Gewindestifte DIN 913.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4026
,
ISO 4026
,
Madenschraube DIN 913
,
din 913 m20x1,5x20 45 h
,
din 913
,
din 913 45h
,
N/A
,
TOOLCRAFT
,
117600
,
gewindestifte
,
gewindestift
,
madenschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 113,26*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,08*
€ 166,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,95*
€ 166,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,36*
€ 159,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,69*
€ 157,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,26*
€ 134,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen