Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 118092 Madenschraube M12 16mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910465277
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     118092
EAN/GTIN:
     4053199104826
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
TOOLCRAFT 118092 Madenschraube M12 16mm Stahl 100St.

DIN914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 16

100x Gewindestifte DIN 914.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 12 x 1 x 16, din 914 45h, din 914, N/A, TOOLCRAFT, 118092, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,27*
€ 58,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.