Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 118055 Madenschraube M8 18mm Stahl 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910465301
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     118055
EAN/GTIN:
     4053199104529
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
TOOLCRAFT 118055 Madenschraube M8 18mm Stahl 200St.

DIN914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 18

200x Gewindestifte DIN 914.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 8 x 1, din 914 45h, din 914, N/A, TOOLCRAFT, 118055, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,22945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,58*
€ 72,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,10*
€ 67,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.