Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910469238 Herst.-Nr.: 720038 EAN/GTIN: 0766623720038 |
| |
|
| | |
| Intellinet 720038 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483mm (19\ ) CAT 6 1 HE Solide und zuverlässige Befestigung für Kupferkabel mit mindestens 3 mm vergoldeten Kontakten. Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen sorgen für eine einfache Installation. Unterstützt AWG 24 bis 26 Litzen- und Solidkabel Entspricht 19"-Rackmount-StandardKompatibel mit 110 und Krone LSA+ Auflegewerkzeugen Geeignet für vollständig geschirmte Twisted Pair (FTP) Cat6 Netzwerkkabel Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerkanwendungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,82* | € 51,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,92* | € 51,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,83* | € 60,35* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,80* | € 116,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,66* | € 116,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|