| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910478812 Herst.-Nr.: 9220-5528 EAN/GTIN: 4026434071559 |
| |
|
| | |
| Basi 9220-5528 Einsteck-Zimmertürschloss Silber BASI Einsteckschloss - ES 246 - Das Einsteckschloss mit Buntbart-Vorrichtung eignet sich ideal für den Innenbereich z.B. bei Zimmertüren. Das Schloss zeichnet sich durch eine einfache Montage aus - einfach einsetzen und mit 2 Schrauben fixieren. Der Riegel besteht aus Metall, der runde Stulp aus Edelstahl.Das Zimmertürschloss ist sowohl für DIN rechts als auch DIN links bündige Türen erhältlich. Weitere Details: Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 8 mm, Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 1 Falle/Riegel Kunststoff EdelstahlEinsteckschloss für Innentüren / Zimmertüren, mit BB Buntbart-Lochung Stulp: 20 mm rund, aus Edelstahl Material Falle/Riegel: aus Metall Abmessungen: Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Vierkant 8 mm Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Basi, 9220-5528, ES 922 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 10,89* | € 16,96* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,70* | € 32,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|