Basi 1304-0204 Türzusatzschloss mit Sperrbügel Braun
Die sichere und effektive Tür-Zusatzsicherung mit zusätzlichem Sperrbügel der Marke BASI kommt vorwiegend bei Haustüren oder Wohneingangstüren zum Einsatz. Das eckige Türzusatzschloss ist für alle nach innen öffnenden Türen verwendbar. In Kombination mit einem BASI Türzylinder bietet das Türschloss nochmals zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause. Die Spaltsperre ermöglicht es den Besucher im Vorfeld zu erkennen, bevor die Tür vollständig geöffnet wird. Dank Drehknauf ist die Tür schnell von innen entriegelt und somit auch im Notfall ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Das Zusatzschloss kann mit oder ohne Außenzylinder angebracht werden. Die Zusatzsicherung wird auf dem Rahmen und dem Türblatt angebracht. Im Lieferumfang ist sämtliches Montagezubehör zur Befestigung enthalten. (Schrauben, Bohrschablone, Montageanleitung) Türzusatzschloss DIN links / rechts verwendbar. Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 115 mm / Dornmaß: 45 mm
Passendes Zubehör:
BASI Profil-Außenzylinder Art.Nr.: V5040-0000
Zusatz-Distanzplatten-Set Art.Nr.: 1303-0001
Türzusatzschloss + Rahmendübelschraube + MontagematerialBASI Tür-Zusatzschloss, effektiver Schutz gegen gewaltsames Aufbrechen von der Außenseite
Ausgestattet mit einem massivem Riegel (2-tourig) - DIN links / rechts verwendbar
Verschluss: Drehknauf an der Innenseite / BASI Außenzylinder optional erhältlich
Inklusive Rahmendübelschrauben, Montagezubehör, Bohrschablone und Montageanleitung
Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 115 mm / Dornmaß: 45 mm