Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basi BM5200-0035 Profil-Doppelzylinder 30 / 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basi
Basi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910479308
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     BM5200-0035
EAN/GTIN:
     3838923630885
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Basi BM5200-0035 Profil-Doppelzylinder 30 / 65mm

Der qualitätsvolle Profil-Doppelzylinder der Marke BASI mit Wendeschlüssel dient als sicheres Türschloss für Ihre Haus- oder Wohneingangstüre. Der Bohrmuldenzylinder besteht im Kern aus 8 direkten Sperrelementen auf 2 verschiedenen Ebenen und sorgt somit für mehr Sicherheit. Durch den zusätzlichen Picking-, Aufbohr- und Schlagschutz sorgt der Doppelzylinder für besten Schutz und erschwert es dadurch Einbrechern das Schloss gewaltsam aufzubrechen oder zu knacken. Der Profilzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass nur die 3 mitgelieferten Wendeschlüssel passend sind. Mit der Not- und Gefahrenfunktion lässt sich die Türe auch dann von außen öffnen, wenn auf der Innenseite des Profilzylinders bereits ein Schlüssel steckt. Anhand des Codes auf dem Schlüssel können jederzeit Ersatzschlüssel bei Ihrem regionalen Schlüsseldienst angefertigt werden. Bei der Fertigung des robusten Zylinders wird ins besonders Wert auf höchste Qualität geachtet. Die präzise Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12 / DIN 18252-10 / DIN EN 1303:2005-04 Reg. Nr. 34v05.

Messing matt vernickelt

Profilzylinder + 3 Schlüssel + Stulpschraube (Befestigungsschraube)

Hochwertiger Profil-Doppelzylinder - für Haustüren / Wohneingangstüren
Mit Aufbohrschutz, Pickingschutz und Schlagschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
Lieferung mit 3 Bohrmuldenschlüsseln / Wendeschlüsseln
Verschiedenschließendes System, mit Not- und Gefahrenfunktion
Material: Messing matt vernickelt

Weitere Suchbegriffe: Basi, BM5200-0035, BM, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Zylinderschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 29,67*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 51,57*
€ 67,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
BM5200-1530
ab € 22,89*
Sonstiges
BASI
BM5200-0015
ab € 16,52*
Sonstiges
BASI
BM5200-0025
ab € 18,22*
Sonstiges
BASI
BM5200-0045
ab € 22,86*
Sonstiges
BASI
BM5200-0510
ab € 16,52*
Sonstiges
BASI
3838923631066
ab € 21,59*
Sonstiges
BASI
BM5200-0550
ab € 26,51*
Sonstiges
BASI
BM5200-1010
ab € 17,35*
Sonstiges
BASI
BM5200-1040
ab € 24,86*
Sonstiges
BASI
BM5200-1050
ab € 28,29*
Sonstiges
BASI
BM5200-1525
ab € 21,52*
Sonstiges
BASI
BM5200-1540
ab € 26,64*
Sonstiges
BASI
3838923631516
ab € 21,38*
Sonstiges
BASI
3838923631578
ab € 24,67*
Sonstiges
BASI
BM5200-2525
ab € 24,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.