Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SCC010070200 Laderegler MPPT 12 V, 24 V, 48V 70A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron
Victron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910479461
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC010070200
EAN/GTIN:
     4250730210651
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Victron Energy SCC010070200 Laderegler MPPT 12 V, 24 V, 48V 70A

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte
maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein. Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP. Der innovative Algorithmus des BlueSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.

Hervorragender Wirkungsgrad
Kein Kühlgebläse. Maximaler Wirkungsgrad bei über 98 %.

Flexible Ladealgorithmen
Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus sowie acht vorprogrammierte Algorithmen, die sich über einen Drehknopf auswählen lassen.

Umfassender elektronischer Schutz
Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen. Schutz gegen PV-Kurzschluss und PV-Verpolung. PV-Rückstromschutz.

Interner Temperatursensor
Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungsspannungen nach Temperatur aus.

Interner Temperatursensor, Optionen zur Anzeige von Daten in Echtzeit

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Hervorragender Wirkungsgrad

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, Victron Energy, SCC010070200, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,23*
€ 298,57*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 303,42*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 340,28*
€ 405,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.