Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 106374 Einbau-Steckdosenleiste Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039H-940910495545
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     106374
EAN/GTIN:
     4044657015501
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline 106374 Einbau-Steckdosenleiste Schutzkontakt 1St.

Das Elektrifizierungssystem EVOlinePort Push bündelt die wichtigsten Anschlüsse unauffällig unter der Arbeitsoberfläche. In geschlossenem Zustand ist von der Einbaulösung lediglich der Deckel zu sehen. Dieser lässt sich mittels Push-To-Open-Funktion auf Fingerdruck leicht öffnen. Anschließend kann die darunter befindliche Steckdosenleiste mühelos herausgezogen werden, so dass alle Anschlüsse in direkter Griffweite liegen. Durch sanften Druck auf den Deckel verschwindet die Leiste wieder in der Arbeitsoberfläche, Gleitdämpfer sichern dabei ein sachtes Verschließen. In seinem Design folgt der EVOlinePort Push den bewährten Produkten EVOlineBackFlip sowie dem EVOline FlipTop Push und lässt sich ideal mit diesen kombinieren. Ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder in der Küche, der Port Push sorgt für einen schnellen und sicheren Zugang zu Strom und Multimediaanschlüssen und integriert sich dabei elegant in jedes Gestaltungskonzept.
Der EVOline Port Push wird in Möbel oder Arbeitsplatten mit Stärke von 10 bis 50 mm eingebaut. Im eingefahrenen Zustand sind nur Rahmen und Deckel des Port Push sichtbar. Durch die Push-To-Open Funktion erscheint das Gehäuse oberhalb der Tischoberfläche und lässt sich spielend leicht heraus ziehen, um Strom- und Datenkabel anzuschließen. Mit einem leichten Fingerdruck lässt sich das Gehäuse samt angeschlossenen Leitungen wieder versenken. Die patentierte Kippfunktion des Deckels erlaubt einen knickfreien Kabelauslass.
Ladefunktion über eine USB Buchse Typ A ohne PC-Anbindung für handelsübliche Geräte mit USB-Verbindung.

Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahleinlegern · Festes Netzanschlusskabel 3 m · Mit Schutzkontakt-Winkelstecker.

Port Push Steckdose + 2x Einbaukeil + Bedienungsanleitung.

Schutzklasse: I
Anschlussleistung (max.): 3600 W
Mit Berührungsschutz

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, steckdosenleiste mit euroanschluss, N/A, EVOline, 106374, 1593 1100 0600, Tischverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,41*
€ 496,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.