Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 1592.7100.2200 Einbau-Steckdosenleiste Glas matt Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039H-940910495555
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592.7100.2200
EAN/GTIN:
     4044657015563
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline 1592.7100.2200 Einbau-Steckdosenleiste Glas matt Schutzkontakt 1St.

Der EVOline BackFlip öffnet sich durch einfaches Antippen des Deckels (Soft Touch). Ladefunktion über eine USB Buchse Typ A ohne PC Anbindung, für handelsübliche Geräte mit USB Verbindung wie: Mobiltelefone, MP3 Player, Apple Produkte und andere mobile Geräte.
Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor seitlichen Einlaufen von Wasser geschützt sind. Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 Millimeter, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Festes Netzanschlusskabel 3 m · mit EVOline PlugFix.

BackFlip Steckdose + 2x Einbaukeil + Bedienungsanleitung.

Schutzklasse: I
Anschlussleistung (max.): 3600 W
Mit Berührungsschutz

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, steckdosenleiste mit euroanschluss, N/A, EVOline, 1592.7100.2200, Tischverteiler, verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,95*
€ 539,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,65*
€ 481,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.