Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti SW4 Switch Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jeti
Jeti
Artikel-Nr.:
     1039H-940910498187
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001247
EAN/GTIN:
     8595245900755
Suchbegriffe:
Jeti
80001247
SW4
Telemetriedaten
Jeti SW4 Switch Expander

Der Expander SW4 ist eine Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten für die magnetischen Schaltgeber und den RC Switch.JETI model produziert eine ganze Reihe von Geräten, welche durch einen solchen Schaltgeber/RC Switch bedient werden, mit dem Expander SW4 können diese Schaltgeber auch mehrere Geräte gleichzeitig und mit nur einem Schaltvorgang EIN/AUS geschaltet werden. Da der Expander SW4auch über galvanisch getrennte Ausgänge verfügt, ergibt sich eine gute Trennung um Beeinflussungen der RC Anlage zu vermeiden.

Spannungsversogung 3,5 – 59 V (bis zu 15Lixx) · Stromverbrauch im AUS Zustand 60uA@63V · Anzahl der Schaltausgänge 4 · Temperaturbereich - 20°C bis zu +85°C.

Expander · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Telemetrie, Modellbau-Telemetrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.