Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti DUPLEX 2.4EX Main Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jeti
Jeti
Artikel-Nr.:
     1039H-940910498293
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001233
EAN/GTIN:
     8595245900700
Suchbegriffe:
Jeti
80001233
DUPLEX 2.4EX
Telemetriedaten
Jeti DUPLEX 2.4EX Main Switch

Der Main Switch ist ein elektronischer Schalter und wurde zum Schalten der Hauptstromversorgung in einem RC-Modell entwickelt. Das ergibt einen großen Sicherheitsvorteil im Umgang mit dem Modell, ohne die Notwendigkeit die Akkus des Modells physisch vom Antrieb zu trennen.Der Main Switch verhindert außerdem die Entstehung der bekannten Ansteckfunken, welche sonst durch die Vorladung der Reglerkondensatoren entstehen. Spezielle Anti-Blitzschaltungen oder –Stecker sind nicht erforderlich.
Dieses Set des Main Switch wird mit demRC Switch geliefert. Der RC-Switch kann mit den JETI Duplex DC/DS Sendern drahtlos betätigt werden. Obwohl der Main Switch vorrangig für den Einsatz als Hauptschalter im RC-Modell konstruiert wurde, lässt er sich auch für viele andere Anwendungen zur Schaltung einer Stromversorgung nutzen.
Der Main Switch misst die Spannung und den fliessenden Strom aus dem Antriebsakku und kann daher diese Werte und die verbrauchte Akkukapazität per EX Telemetrie an das JETI Duplex System weitergeben. Ausserdem wird die Temperatur des Main Switch gemessen und angezeigt. Alarme können für die maximale Kapazität, Strom und Temperatur sowie für die minimale Spannung gesetzt werden

Dauerstrom: 200 A · Empfohlene Eingangsspannung: 9 - 51 V · Zahl der Akku-Eingänge: 1 · Max. Eingangsspannung: 51 V.

Main Switch · RC Switch · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Telemetrie, Modellbau-Telemetrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,02*
€ 662,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,85*
€ 657,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,82*
€ 601,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,73*
€ 566,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.