Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OZL-46 OZL 463 Stereo-Zoom Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910500949
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZL 463
EAN/GTIN:
     4045761175112
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Kern OZL-46 OZL 463 Stereo-Zoom Mikroskop

Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen.
Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe.
Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie.
Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×.
Die KERN OZL-46-Serie ist als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich.
Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren.
Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung.

Anwendungsgebiet
In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle

Anwendungen/Proben
Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile

Kontrastmethoden: Hellfeld (Standard)
Okulare: HWF 10x/Ø20mm
Sehfeld: Ø28,6-4,4mm
Objektive: Zoom 0,7x-4,5x
Optisches System: Greenough
Arbeitsabstand: 105mm (Standard)
Ständer: Säule
Beleuchtung: 1W LED (Durchlicht + Auflicht)

Staubschutzhaube + Augenmuscheln + Betriebsanleitung + Netzkabel + Ersatz-Sicherung + Ständereinsatz schwarz/wieß + Ständereinsatz milchglas.

Stereo-Zoom (Greenough)
Binokular
LED Durchlicht + Auflicht

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 425,73*
€ 465,66*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 391,30*
€ 465,68*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 438,20*
€ 478,01*
Frei Haus
ab € 426,75*
€ 479,81*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 714,57*
€ 766,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,21*
€ 911,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,52*
€ 909,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,60*
€ 894,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,30*
€ 878,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,57*
€ 850,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 94,95*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 795,82*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 103,41*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 460,43*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 68,66*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 684,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.