Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFB 60K-3L IFB 60K-3L Plattformwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 2g über Steckernetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910501556
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFB 60K-3L
EAN/GTIN:
     4045761244108
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Kern IFB 60K-3L IFB 60K-3L Plattformwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 2g über Steckernetz

Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet
Plattform:Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle. Plattform auch ohne Auswertegerät lieferbar
Auswertegerät:Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet,

Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, kern plattformwaage 2 g, durchfahrwaage kern, durchfahrwaage, 4045761161900, Kern, IFB 60K-3L, digitalwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 453,28*
€ 516,06*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 407,86*
€ 516,08*
Frei Haus
ab € 465,09*
€ 528,76*
Frei Haus
ab € 479,57*
€ 546,65*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 938,37*
€ 1.009,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,65*
€ 1.201,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,55*
€ 1.183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,14*
€ 1.154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,42*
€ 1.135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,37*
€ 1.116,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 213,72*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 49,43*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.