| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910504173 Herst.-Nr.: 50701201 EAN/GTIN: 4026397576047 |
| |
|
| | |
| Europalms 45cm tot 40kg sort Drehteller Rotierender Teller dient als Träger für Deko-Artikel, Nebelmaschinen, Lichteffekte und vieles mehr · Mögliche Einsatzmöglichkeiten sind z. B. Veranstaltungen wie Messen, Ausstellungen und Konzerte, zur Unterstützung von Verkaufsaktionen im Handel, Kinos, Theatern, Diskotheken · Edles Design · Wechselt Rotationsrichtung sobald aus- dann wieder eingeschaltet wird · Anschlussfertig mit Netzstecker · Mit ON/OFF-Schalter · Für Objekte bis zu einer maximal Belastung von 50 kg geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Europalms, 50701201, 45 cm tot 50 kg sort |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 122,71* | € 154,04* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,71* | € 154,05* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,63* | € 188,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|