| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910504747 Herst.-Nr.: 747.00.00-02 EAN/GTIN: 4750553003305 |
| |
|
| | |
| Valpro Ausgußstutzen 747.00.00-02 FLEXI SPOUT f. Classic Line 25mm Diesel Entworfen um eine Falschbetankung moderner Diesel-Fahrzeuge zu vermeiden. Flexibles Rohr aus verzinntem Metall, mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken. Durchmesser für das Ende des Rohres – 25mm (speziell für Dieseltanks), größere Rohrlänge als beim Standard-Auslaufrohr, mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken. Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister Farbe Schwarz RAL9005 Speziell für Dieseltanks Verhindert Falschbetankung von Diesel-Fahrzeugen Mit eingebauten Filter Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Valpro, 747.00.00-02, FLEXI SPOUT f. Classic Line 25mm, Kanister, Wasseraufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,24* | € 19,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,09* | € 19,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,52* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|