Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Drahtgeflecht
>
4eck Geflecht
>
Artikel
691108 Maschendraht 15m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910505325
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
691108
EAN/GTIN:
4019111375576
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
691108 Maschendraht 15m
AGROFER
Viereckgeflecht (Baumkuchenwicklung)
grün Kunststoffummantelt RAL 6005
Drahtstärke: 2,8 mm
... >
Lager 1039
>
Camping und Outdoor
>
Camping Outdoor
Weitere Suchbegriffe:
Geflechtzaun
,
Maschendrahtzaun
,
drahtgeflecht 4-eck
,
4eck geflecht
,
maschendrahtzaun 15m
,
Maschendraht
,
15m
,
691108
,
4019111375576
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,69*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 8,11267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,72*
€ 186,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,20*
€ 181,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,14*
€ 176,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,15*
€ 167,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,69*
€ 144,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen