Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betafence 7036406 Sechseckgeflecht 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Betafence
Betafence
Artikel-Nr.:
     1039H-940910505340
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7036406
EAN/GTIN:
     5412298045819
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Betafence 7036406 Sechseckgeflecht 10m

Hexanet-Sechseckgeflecht
am Stück verzinkt
Maschenweite: 25 mm
Rollenhöhe: 1000 mm
Rollenlänge: 10 m
Stärke: 0,80 mm

Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, 5412298045819, Betafence, 7036406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 6,014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,83*
€ 93,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,99*
€ 92,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,50*
€ 88,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,89*
€ 86,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.