Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betafence 7036385 Sechseckgeflecht 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Betafence
Betafence
Artikel-Nr.:
     1039H-940910505349
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7036385
EAN/GTIN:
     5412298045758
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Betafence 7036385 Sechseckgeflecht 10m

Hexanet-Sechseckgeflecht
am Stück verzinkt
Maschenweite: 13 mm
Rollenhöhe: 1000 mm
Rollenlänge: 10 m
Stärke: 0,70 mm

Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, 5412298045758, Betafence, 7036385
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 9,012* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,42*
€ 136,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,97*
€ 135,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,01*
€ 129,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,38*
€ 125,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,12*
€ 107,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.