Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0555 3001 Lichtsensor 1 St. 12 - 24 V/DC (L x B x H) 65 x 59 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910511745
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0555 3001
EAN/GTIN:
     4064161263205
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor
B + B Thermo-Technik 0555 3001 Lichtsensor 1 St. 12 - 24 V/DC (L x B x H) 65 x 59 x 38mm

Der Helligkeitssensor ist ein Lichtsensor für die Gebäudeautomation. Er ist gegen Überspannung und Transienten geschützt und für den Dauereinsatz geeignet. Die Messung der Beleuchtungsstärke erfolgt mit einer präzisen und langzeitstabilen Photodiode mit industriellen Leistungsdaten. Die Aufbereitung des Mess-Signals erfolgt durch modernste Sensortechnik mit einem ASIC. Die hohe Empfindlichkeit über einen weiten Bereich an Beleuchtungsstärken sowie die Beschaltung machen den Helligkeitssensor auch unter sehr hellen Lichtverhältnissen einsetzbar. Durch die Drei-Punkt-Kalibrierung ergibt sich über einen weiten Helligkeitsbereich eine hohe Genauigkeit für typische Steuerungsaufgaben. Weitere Vorteile des Helligkeitssensors sind die Einstellmöglichkeit zwischen DC- oder AC-Versorgungsspannung sowie die Ausgabe des Messwertes als ein 0 - 10 V-Standardsignal. Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der Bestimmung der Helligkeit zur dynamischen Steuerung von Geräten in der Heim- und Gebäudeautomation wie z.B. der Einsatz als Sonnensensor, Gebäudeautomation, Dunkel/Hell Schaltvorgänge, Helligkeitssensor für regengeschützte Wetterstationen, Helligkeitssensor für das Schalten von Verbrauchern bei Anwendungen mit Solarmodulen, Helligkeitssensor auch für den Einsatz bei starker Sonneneinstrahlung.

Überspannungsschutz(Varistor und RC-Filter)

Weitere Suchbegriffe: N/A, B + B Thermo-Technik, 0555 3001, lichtsensor, licht sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,97*
€ 85,07*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 85,08*
Lager 1039
85
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 154,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.