| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910528363 Herst.-Nr.: 2170228-500 EAN/GTIN: 4044774749969 |
| |
|
| | |
| LAPP 2170228-500 Busleitung UNITRONIC® BUS 2 x 1.50mm² Gelb 500m Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den ASI-Modulen. ASI ist in der EN 50295 europaweit und der IEC 62026-2 international genormt. "AS-INTERFACE = Entwickelt, um auf der untersten Ebene (Sensor-/Aktor-Ebene) der Fabrikautomation eine kostengünstige Alternative zu haben. Vielfach in Verbindung mit PROFIBUS, INTERBUS, CAN und DEVICENet anzutreffen. ASI = Aktuator-Sensor-Interface. LAPP KABEL ist Mitglied der Nutzerorganisation AS-International Association." |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, LAPP, 2170228-500, UNITRONIC® BUS ASI (G) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,42591* | € 1,48591* | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,429* | € 1,489* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 142,53* | € 147,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,28506* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|