| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910530685 Herst.-Nr.: 37408-100 EAN/GTIN: 4044774719764 |
| |
|
| | |
| LAPP 37408-100 Datenleitung UNITRONIC® LiHCH 8 x 0.25mm² Grau 100m Geeignet für Bereiche mit hoher Personendichte, z. B. öffentliche Gebäude oder Verkehrsmittel sowie großen Sachwerten, die im Brandfall geschützt werden müssen. Aufbaudaten: Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel halogenfrei, Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, flammwidrig nach IEC 60332-1-2. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, LAPP, 37408-100, UNITRONIC LIHCH 8X0, 25 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 161,914* | € 167,434* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 165,83* | € 171,57* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 372,87* | € 387,29* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 528,35* | € 540,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 5,2835* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|