| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910541233 Herst.-Nr.: 1059767 EAN/GTIN: 4053199368013 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1059767 Zylinderschrauben M5 16mm Schlitz DIN 84 Edelstahl A4 500St. DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din 84, TOOLCRAFT, 1059767 |
| | |
| |