| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910541258 Herst.-Nr.: 1059890 EAN/GTIN: 4053199369225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1059890 Flachkopfschrauben M2.5 8mm Schlitz DIN 85 Edelstahl A4 1000St. DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 8 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a4, edelstahlschraube din 85, m2,5 din85, TOOLCRAFT, 1059890 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |