| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910541289 Herst.-Nr.: 1059851 EAN/GTIN: 4053199368853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1059851 Flachkopfschrauben M5 25mm Schlitz DIN 85 Edelstahl A2 500St. DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 25 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a2 m5x25, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m5, TOOLCRAFT, 1059851 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |