Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 13050 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oehlbach
Oehlbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910548464
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13050
EAN/GTIN:
     4003635130506
Suchbegriffe:
N/A
4003635130506
Oehlbach
13050
Oehlbach 13050 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Schwarz 1St.

Die Powerstation 909 von Oehlbach ist eine perfekt verarbeitete Mehrfach-Steckdose konzipiert als 19"-Rack-/Tisch-Version, die selbst anspruchsvollsten High-End-Ansprüchen genügt. Sie verfügt über insgesamt acht Einzelsteckplätze, bestehend aus vier digitalen (gefiltert) und vier analogen (ungefiltert) Steckdosen. Es lassen sich zudem zwei separate Steckdosengruppen, bestehend aus je zwei gefilterten und ungefilterten Steckdosen, getrennt schalten. Um einen phasenrichtigen Anschluss der Geräte zu gewährleisten, verfügt die Powerstation 909 über eine Phasenmarkierungen an jeder Einzelsteckdose. Der korrekte Anschluss wird über eine rote Kontroll-Leuchte angezeigt. Nur so können Potentialausgleichsströme, die einen negativen Einfluss auf Bild- und Toninformationen haben, wirkungsvoll vermieden werden. Zusätzlich ist diese Ausnahme-Steckdose mit einer Delay-Funktion (1 Sekunden) für den Netzschalter versehen, wodurch beim Einschalten der Powerstation unangenehme Stromspitzen verhindert werden. Das, in die massive Aluminium-Frontplatte eingebettete, abschaltbare Display versorgt den Nutzer mit Informationen zum Stromverbrauch und der aktuellen Spannung. Ein Innenleiter-Querschnitt von 3,3 mm² bestehend aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer stellt eine echte High-End-Innenverkabelung dar und garantiert in jeder Situation eine stabile Stromversorgung – auch bei Komponenten mit hohem Leistungsbedarf stets gewährleistet.

Steckdosenleiste inkl. Netzanschlusskabel.

24 Karat vergoldete Steckdosen-Kontakte
Massive Aluminium-Frontplatte
Mantelstromfilter gegen Brummschleifen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 438,16*
€ 568,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 492,14*
€ 568,26*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 796,22*
€ 872,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,95*
€ 1.038,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,09*
€ 1.030,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,22*
€ 1.005,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,38*
€ 983,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,22*
€ 947,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.