Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063038 Gewindestift M8 20mm Edelstahl A4 25St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910552475
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063038
EAN/GTIN:
     4053199400706
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
TOOLCRAFT 1063038 Gewindestift M8 20mm Edelstahl A4 25St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

- Öfen
- HLK
- Textilie
- Lötgerät
- Trocknung
- Warmformen
- Infrarot-Heizung
- Heizung von Wohngebäuden
- Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
- Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

- Gebläse
- Pumpen
- Aufzüge
- Winden
- Hebeanlagen
- Kompressoren
- Fördersysteme
- Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

- Stromrichter
- Magnetventile
- Schaltnetzteile
- Wechselrichter
- Elektromagnete
- Transformatoren
- Stellvorrichtungen
- Kompensationskondensatoren
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 20

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916, N/A, TOOLCRAFT, 1063038, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9656* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.