Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063051 Gewindestift M10 40mm Edelstahl A4 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910552488
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063051
EAN/GTIN:
     4053199400836
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
TOOLCRAFT 1063051 Gewindestift M10 40mm Edelstahl A4 10St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

- Öfen
- HLK
- Textilie
- Lötgerät
- Trocknung
- Warmformen
- Infrarot-Heizung
- Heizung von Wohngebäuden
- Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
- Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

- Gebläse
- Pumpen
- Aufzüge
- Winden
- Hebeanlagen
- Kompressoren
- Fördersysteme
- Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

- Stromrichter
- Magnetventile
- Schaltnetzteile
- Wechselrichter
- Elektromagnete
- Transformatoren
- Stellvorrichtungen
- Kompensationskondensatoren
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 40

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916, N/A, TOOLCRAFT, 1063051, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.