| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910552754 Herst.-Nr.: 1065940 EAN/GTIN: 4053199429097 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1065940 Senkschrauben M10 40mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Edelstahl A2 100St. DIN 965 A 2 -H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 10 x 40 -H |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 a2, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube din 965 v2a, TOOLCRAFT, 1065940 |
| | |
| |