| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910553042 Herst.-Nr.: 1065546 EAN/GTIN: 4053199425150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1065546 Senkschrauben M10 16mm Schlitz DIN 963 Edelstahl A2 50St. DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 16 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, 8x16 a2 din 963, senkkopfschraube ohne norm, din 963 a2, TOOLCRAFT, 1065546 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |